Bluetooth搭載 デジタル照度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62696918 品番 KEW5204BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1〜199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用

測定範囲(Lux)199.9/1999/19990/199900 質量(g)210(電池含む) 付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃〜40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする