電磁接触器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(200〜240V)(kW)2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)5.5 注文コード62701618 品番SC12XA-110
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合モータ容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
豊富なオプションの取りそろえ
標準形 電磁接触器

接点構成補助接点構成:1NO/1NC 定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):13 適合モータ容量(200〜240V)(kW)2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする