クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62702038
品番
256841
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ジャンパーにはノーフォークメッシュを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
色
チャコールグレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。