長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62702318 品番 256841
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ジャンパーにはノーフォークメッシュを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。

チャコールグレー サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)64 素材ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする