長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62703824 品番 256851
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

シンプルなのに機能的、シンプルだから幅広い業種に対応します。
無駄を削ぎ落としてリーズナブルな価格を実現した男女兼用ユニフォームです。
静電気を抑える制電糸、スムーズな動きにフィットするストレッチ素材を採用しています。

ブラック サイズ6L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)61 袖丈(cm)66 着丈(cm)72 素材ポリエステル98%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする