曜日別特売
256851 長袖ジャンパー クロダルマ 62703876

256851 長袖ジャンパー クロダルマ 62703876
256851 長袖ジャンパー クロダルマ 62703876

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード62703876品番256851
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

シンプルなのに機能的、シンプルだから幅広い業種に対応します。
無駄を削ぎ落としてリーズナブルな価格を実現した男女兼用ユニフォームです。
静電気を抑える制電糸、スムーズな動きにフィットするストレッチ素材を採用しています。

ネイビーサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)64素材ポリエステル98%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする