※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62704306 品番 AR20K-01BE-1Y-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする