長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62705267 品番 256861
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,380

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
長袖ジャンパーには作業効率を高める多彩な機能を装備しています。

ブラック サイズ6L 胸囲(cm)142 肩幅(cm)61 袖丈(cm)65 着丈(cm)72 素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする