クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62705276
品番
256861
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
長袖ジャンパーには作業効率を高める多彩な機能を装備しています。
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
58
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。