ノーブランド
ノーブランドの 船舶艤装品
ノーブランドの 弁/継手/配管/バルブ
船用船底プラグ用ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62707856
品番
四角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
船用船底プラグを開閉するハンドルです
仕様
四角プラグ用
材質
鉄
全長(mm)
235
質量(g)
約950
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ハンドル長さ(mm)
200
二面幅(mm)
【四角】19/【六角】21
軸太さ(mm)
19