後施工金物2(梁受用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別105用[S] 注文コード62713290 品番175010
参考基準価格(税別)¥3,325 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。

用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。 付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本 種別105用[S] 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※必ず付属品で接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする