CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの テールライト・リア用ライト
COB LEDセーフティライト 3209
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62714185
品番
Y-5015
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リア用。シートステー&シートポストに対応。
広範囲照射で角度調整機能付き。
点灯、点滅の2モード。
材質
本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄
色
ブラック
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×27×42
点滅
200時間
適合径(Φmm)
【ポスト取付】Φ13〜35
点灯時間
120時間