APC Replacement Battery Cartridge #141

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62727667 品番APCRBC141J
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。
SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。

種類交換用バッテリーカードリッジ 取付方式ラックマウント不可 幅(cm)21 保存温度(℃)-15〜45 バッテリー鉛蓄電池 同梱部品インストールガイド バッテリー電圧(V)72 高さ(cm)7.6 動作温度(℃)0〜40 バッテリー数1 正味質量(kg)11.7 相対湿度(%RH)0〜95 結露のないこと 深さ(cm)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする