色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント不可
定格電力(W)600
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)10
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15〜45
バッテリー鉛蓄電池
プラグ日本用 2ピン
同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル
充電時間8h
ケーブル1本
高さ(cm)25
定格電力(VA)1000
最大開閉電流15A
動作温度(℃)0〜40
入力電圧範囲(V)83〜122
バッテリー寿命3〜5年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)11.34
相対湿度(%RH)0〜95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
認証マークVCCI クラスB
出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージ
USB非対応
深さ(cm)38.2