APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62728236 品番SRT1500XLJ
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。
サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。
本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。

質量(kg)26.6 取付(優先)下方 取付方式キット付きラックマウント 定格電力(W)1350 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)8.5 定格入力電圧(V)100、110、115、120 運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン) 保存温度(℃)-15〜45 出力周波数(Hz)50/60 ± 3 (主電源に同期) 出力波形正弦波 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×587 バッテリー電圧(V)72 保証期間3年間の修理/交換サービス 騒音レベル(dB(A))50 入力周波数(Hz)40〜70(自動検知) 充電時間(時間)3 定格電力(VA)1500 定格出力電圧(V)100、110、115、120 動作温度(℃)0〜40 適合バッテリー鉛蓄電池 プラグ形状NEMA5-15P バッテリー寿命3〜5年 相対湿度(%RH)0〜95 % 結露のないこと 認証マークUL1778、VCCI クラスA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする