APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62728498 品番SMX3000RMHV2UJ7W
参考基準価格(税別)¥1,014,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。
本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。
本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。
UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。
また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。
ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。
最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。
延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。

仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)2700 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)200 入力電圧(V)220、230、240、208、200、 保存温度(℃)-15〜45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L6-20P 同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース 充電時間3h ケーブル1本 高さ(cm)8.5 定格電力(VA)3000 定格出力電圧(V)200 動作温度(℃)0〜40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)140〜280 通信ポートスマートスロット 取付面位置下方 バッテリー寿命3〜5年 正味質量(kg)39 相対湿度(%RH)0〜95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換 認証マークUL 1778/VCCI クラスA USB対応 深さ(cm)66.7 出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする