20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729951 品番OEC-LPB20028-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ブラック 質量(g)約344 出力USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×29×70 入力USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W] バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 充電端子USB-C 給電端子USB-A、USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする