曜日別特売
No.631S3 ♯50 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所 62743285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
色青
テープ長さ(m)30
内容量1巻注文コード62743285品番No.631S3 ♯50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。
<白、黒、青、赤、黄、緑>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
<Transparent透明>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI=500V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.081
色
青
特性
耐熱性、絶縁性
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
粘着力
14.66N/25mm
伸び(%)
92
主な用途
トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)
201.62
破壊電圧(kV)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62743294
2026-03-21
用途: ケーブルの仮止め使用します

とても薄いテープですがひっぱり強度はあるのでケーブルの仮止めにちょうど良いです。バンバン使えて便利です。

対象商品 : 62743443
2022-03-03
用途: ケーブルやハーネスの色による識別
製造業

どの色も暗く、区別識別用には不向きでした。特に赤は「赤」という色の意味が不明なほどの暗さ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする