曜日別特売
PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147

PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147
PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147
PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147
PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147
PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147
PC-A2355GAB LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック) NEC 62753147

LAVIE A23 A2355/GAB (Ryzen 5 7530U/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
62753147
品番
PC-A2355GAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1920×1080ドット/無線LAN:Wi-Fi 6(1.2Gbps)/23.8型IPS_FHD/本体重量:約9600g/メモリカードスロット:有/ワイヤレスキーボード/ヤマハ製 AudioEngine機能搭載

エコマーク認定
認定
解像度
1920×1080ドット
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
23.8型ワイド スーパーシャインビューLED
パネル駆動方式
IPS
エコマーク認定番号
19 119 003

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62753147PC-A2355GAB68810729VG240YP6bmipx画像準備中液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080/黒)Acer(エイサー)1台
¥19,980
税込¥21,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする