NO SMOKING 禁煙(喫煙コーナーもございます) Lサイズ 禁煙標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62757294 品番SGSL-232
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サインステッカーにラージサイズが登場!大きめサイズなので存在感抜群です!
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?

文字内容禁煙 喫煙コーナーもございます 取付方式シール/ステッカー 材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)129×161(本体サイズ) 性質耐水性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする