曜日別特売
SGSL-233 コロナウイルス対策 Lサイズ ゼネラルステッカー 62757303

コロナウイルス対策 Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62757303品番SGSL-233
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

サインステッカーにラージサイズが登場!大きめサイズなので存在感抜群です!
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?

文字内容コロナウイルス対策取付方式シール/ステッカー材質塩化ビニール寸法(幅W×高さH)(mm)129×161(本体サイズ)性質耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする