100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100〜125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(5) バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 *バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。