200V、3000VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。
縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
内部バイパス回路あり。
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。