アルミホイール ZART R7

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62758378 品番AWH19204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

公的基準(JWL)を10〜20%上回る試験で耐久性・強度を確認!
従来品対比2倍の耐腐食性 塩水噴霧試験1000時間(防錆性能:★★)クリア!(従来480時間)
打込み式バランスウェイト インナーフランジへ取付可能!(但し、17・18インチを除く)
取付孔形状は60°テーパーナット対応

用途四輪車スタッドレスタイヤホイール 付属品キャップ(コード:31500430)、バルブ(コード:31508062) 質量(kg)6.5 GTS(グリッターシルバー) サイズ14×5・1/2 径(Φmm)73(ハブロ) 穴数4 P.C.D(mm)100 適合車種アクア(NHP10)・ヴィッツ(KSP130)・ポルテ/スペイド(NSP140)・カローラアクシオ(NRE160)・ノート(E12/HE12)・ラティオ(N17)・デミオ(DEJFS)・ルーミー(M900A) メーカー商品コード31119204 インセット39
注意
※車種・型式・グレードにより装着不可の場合があります。
※装着参考車種例は、標準タイヤサイズでの適合を検討した参考例です。車両に装着後、ハンドルを左右一杯に切って車体との接触が無いことを、必ず現車で確認してください。
※また、車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないように必ず確認してください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の改造などによる装着は法令で禁止されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールの特徴とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tire_wheel/
1人が参考にしています
2023-02-03

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする