SFP+モジュール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●光波長:850nm 注文コード62772065 品番YSFP-10G-SR
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。
10Gに対応。

仕様●光波長:850nm 適合IEEE802.3ae、 10GBASE-SR 対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT コネクタ形状2 芯LC コネクター 最大消費電力(W)0.99 適合ケーブルマルチモード光ファイバー(50/125μm、62.5/125μm) 受信感度最小 -11.1dBm 動作電圧(V)3.3 標準出力パワー(dB/m)最小 -7.3、 最大 -1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする