曜日別特売
6096168 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス) 62775056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6096168 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス) 62775056
6096168 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス) 62775056

耐溶剤手袋ユーケミ 3000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード62775056品番6096168
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。

用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1質量(g)162材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーンサイズM厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0手のひらまわり(cm)22.0中指長(cm)7.7EN374規格11.0/1:2016規格:AJKLOT滑り止め効果ありトラスコ品番149-3107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする