※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6096170 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス) 62775074 6096170 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス) 62775074

耐溶剤手袋ユーケミ 3000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62775074 品番 6096170
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。

機能耐熱、耐薬品 入数(双)1 質量(g)170 材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) グリーン サイズXL 厚さ(mm)0.5 全長(cm)35.0 手のひらまわり(cm)24.0 中指長(cm)9.0 EN374規格12.0/1:2016規格:AJKLOT 滑り止め効果あり 用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 トラスコ品番149-3109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする