耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62775126 品番 6063667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。

質量(g)133 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック サイズS 厚さ(mm)0.5 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)26 中指長(cm)6.4 滑り止め効果あり 機能耐切創、耐薬品 入数(双)1 規格EN388(4X41D) 用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス トラスコ品番206-7454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする