UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
XL
注文コード
62775153
品番
6063670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
質量(g)
150
材質/仕上
繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色
ぺトロール/ブラック
サイズ
XL
厚さ(mm)
0.5
全長(cm)
33
手のひらまわり(cm)
26
中指長(cm)
7.8
滑り止め効果
あり
機能
耐切創、耐薬品
入数(双)
1
規格
EN388(4X41D)
用途
建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
トラスコ品番
206-7457