MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)840 注文コード62780988 品番HLG-80H-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V〜240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)

質量(g)840 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4〜24可変) 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)3.4(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195.6×36.8×61.5 最大出力電力(W)80まで 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする