曜日別特売
NS-3000 小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具 62782476

 

NS-3000 小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具 62782476
NS-3000 小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具 62782476
NS-3000 小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具 62782476
NS-3000 小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具 62782476

小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着レッド注文コード62782476品番NS-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)

用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無しレッド種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4617浮力(kg)約10
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。

商品説明動画

グリーンクロス 小型船舶用膨張式救命胴衣 NS 3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする