日本船具
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
レッド
注文コード
62782808
品番
NS-7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
色
レッド
質量(g)
595
種類
TYPE A
胴回り(mm)
1200
型式承認番号
4561
浮力(kg)
約10.0
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
商品説明動画
グリーンクロス 膨張式救命胴衣 NS 7000
参考になった