MY-N440171/W AHTN 40形用途別照明ウォールウッシャ 三菱電機 62786998

40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
明るさ(Lm)
4000
注文コード
62786998
品番
MY-N440171/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500
セット内容
(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU44017W AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.2
仕様
照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。野菜や鮮魚売場などへのライン照明にも適しています
消費電力(W)
25.6
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2490
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
演色指数(Ra)
95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62786998MY-N440171/W AHTN18863638MY-N440471/WAHTNMY-N440171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863638LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする