ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの ケーキカッター
ENDO 18-8フルーツケーキカット(カット台付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
62787755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パウンドやケーキ等、均等カットにお役に立ちます。カットガイドとカット台は取り外しできるのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
カット台:ポリエチレン
幅(mm)
有効カット幅:最小15×17分割
寸法(mm)
付属カット台:285×235×10
材質(本体)
18-8ステンレス(sus304)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
287×240×75
深さ(mm)
有効カット深さ:最大65
コード
11000350
有効溝長(mm)
2(刃厚2未満のナイフが使用可能)
注意
※カット台は食洗機不可です。