10101803 ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787848 10101803 ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787848

ユニクロ カスガイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62787848 品番 10101803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。

トラスコ品番195-3317 材質 質量(g)50 規格8×120 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)40 アズワン品番64-8327-17
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする