10101804 ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787857 10101804 ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787857

ユニクロ カスガイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62787857 品番 10101804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。

トラスコ品番195-3318 材質 質量(g)50 規格8×150 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ 幅L(mm)150 足長H(mm)36 アズワン品番64-8327-18
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする