ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
ユニクロ カスガイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62787866
品番
10101805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
トラスコ品番
195-3319
材質
鉄
質量(g)
60
規格
8×180
寸法d(mm)
太さ:6.85
表面処理
ユニクロ
幅L(mm)
180
足長H(mm)
36
アズワン品番
64-8327-19
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。