ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の かすがい
手違いカスガイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
アズワン品番
64-8327-38
注文コード
62787909
品番
10102606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
トラスコ品番
195-3333
材質
鉄
質量(g)
66
規格
5×120
寸法d(mm)
太さ:5
表面処理
ユニクロ
幅L(mm)
120
足長H(mm)
36
アズワン品番
64-8327-38
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。