ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ガルバ波板専用連結傘釘スクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(90本)
1セット(90本)
¥569
1パック(90本)
¥1,698
1箱(9本×30連)
¥2,198
1袋(90本)
¥1,098
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(90本)
注文コード
62791829
品番
10186420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!
用途
波板の張り替え(木下地)
トラスコ品番
110-9340
材質
釘:スチール
長さ(mm)
41
質量(g)
56
長さL(mm)
41
表面処理
釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)
EVA
胴部形状
スクリュー
呼び径d(mm)
#13(2.4)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。