サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 マットグレージュ 注文コード62793107 品番PCF-SCC15T-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳 マットグレージュ 質量(g)2000 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 消費電力(W)(50/60Hz)33/32(首振り固定時)・38/36(上下左右首振り時) 角度調整範囲横方向 : 自動約90°/縦方向 : 自動約72° 切タイマー1.2.4時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62793107 PCF-SCC15T-H 14143617 DP-EF164S-B ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
職場内の空気循環用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

職場内の空気循環用として購入しました。首振りが上下左右に動くので
空気の流れが循環されるのでとても良い買い物でした。

2025-06-28
用途:
立ち作業の横に置いて

静かでコンパクトで風量が十分にありますが、リモコンが小さくて操作がし難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする