サーキュレーターアイ DC JET 15cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62793143 品番PCF-SDCC15T-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです
人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場!
お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。

ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 質量(g)1300 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)25 首振(上下/左右)自動0〜65°/自動3段階 60/90/120° 風量調整10段階 モード連続/リズム風/衣類乾燥 切タイマー2・4・8時間 電源コード(m)1.8

商品説明動画

サーキュレーター販促動画_AC・DC違い_エアコン併用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62793143 PCF-SDCC15T-P 69399586 PCF-SDS15T-EC-P サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマ 1台 9,990 税込10,989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793159
2023-04-17
用途:
事務所の空気攪拌用に

パワーのある機種を選びましたが、最大風力にするとかなり五月蠅いので、7割程度のパワーしか発揮できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする