液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62812900 品番170S9A3/11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格SXGA 消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°)下5〜上25 (チルト) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 解像度1280×1024 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜83 kHz 走査周波数(垂直)50〜76 Hz 応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子DVI、D-Sub 視野角(左右:上下)左右:170°/上下160° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル96PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ17インチ パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする