曜日別特売
S-M13-65 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ 62821797

S-M13-65 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ 62821797
S-M13-65 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ 62821797
S-M13-65 砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用 モノタロウ 62821797
モノタロウ

砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 2本爪用

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード62821797品番S-M13-65
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。適合60768015適合本体M13-65粒度#220砥石長(mm)28
注意
※交換用砥石ですので専用工具以外には使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821797
2022-07-11
用途: 自動車整備
オートサービス友

今まで使用していた工具の砥石の爪が摩耗したので、新品を購入したのですが、価格が安かったので、多少形状の違う交換爪も購入をして取り替えて使用してみたら、問題なく使用できて、大変うれしく思いました。

対象商品 : 62821797
2022-05-04
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

予備用に購入しましたので、まだ使っていません。本体の砥石が摩耗するか取れたら交換しようと思っていますが、今のところそのようなことも無く、いましばらくは出番がなさそうです。

対象商品 : 62821797
2021-07-06
用途: 車のメンテランス

ブレーキホイルシリンダー本体部分のサビ除去研磨で減ってしまった砥石の部分がリベット打ちしてありましたが、試しに取り寄せして付けたら、バッチリ合いましたし、割りピンも付属で付いてきたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする