砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 62821806 品番 S-M25-63
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合本体M25-63 粒度#220 砥石長(mm)28 適合60768024 用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。
注意
※交換用砥石ですので専用工具以外には使わないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62821815
2023-05-28
用途:
ストック用
製造業

サイズも手頃で、いいと思います!ストック用で購入しました。

対象商品:
62821815
2022-05-04
用途:
交換用
コスモソリューション 様 (サービス業)

本体を購入したので、本品も予備用に購入しました。本体付属は問題なく使えているので、しばらく出番がなさそうです。

対象商品:
62821815
2022-04-29
用途:
ホーニング用

シリンダーホーニング用交換パーツです。
価格が安いので重宝はています。

対象商品:
62821806
2021-07-06
用途:
車のメンテランス

前回、2本爪用を購入して、作業がスムーズに出来たので、爪が減って放置してあった3本爪用も交換してみましたが、問題なく使用出来ました。

対象商品:
62821815
2021-04-01
用途:
営業車のOH
運輸・通信業

短い砥石の物を使っていましたが、縁近くで弾かれて割れてしまったので
長い砥石の補修品を単品購入しました。

作業工具としては本体も安いものですが、
テンションスプリングのへたりも感じないので、
消耗品のみ交換で長く使えるのは助かります。

2020-11-24
用途:
傷付いた原付のシリンダーの再生
運輸・通信業

シリンダーの長さと合わないと、テーパー穴になったり、端で弾かれて砥石が割れたりするので、32mmの砥石と50mmの物を使い分けるようにしてから綺麗に仕上げることが出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする