※商品画像?

ヌークパネルヒーター 5面パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62824697 品番NQ-PH5P25NV
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

幅45cm高さ60cmゆったりサイズの4面発熱パネルヒーター
最大220Wでハイパワー(温度調整:3段階)
フィルムヒーターにより面発熱。
転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。
2・4・6時間自動OFFタイマー付き。
底面ヒーター付きで足裏もあたたか。
脱着式天面カバー熱を逃がさず効率アップ。
ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。

質量(kg)約3.4 ネイビー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)220 電源コード(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×60 材質(表面)ポリエステル タイマー2/4/6時間OFFタイマー 表面温度(℃)(前面ヒーター)弱:40±5/中:50±5/強:60±5、(床面ヒーター)弱:35±5/中:40±5/強:45±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする