無停電電源装置 800VA 無償保証延長サービス5年パック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827724 品番BY80SG5
参考基準価格(税別)¥115,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4〜5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)85(W)×315(D)×235(H)mm 消費電力(W)12W/25W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)6.4kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグNEMA5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間12時間 相数入力:単相、出力:単相 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式タワー型 安全規格UL1778 バックアップ時間4分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大800/500 停電切替時間10msec以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする