仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)(内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350
ケーブル長(m)約1.8
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3〜114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3〜114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3〜110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
本体質量(kg)約39
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)30
運転方式ラインインタラクティブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×403×403
騒音値(dB)50以下
冷却方式強制空冷(ファンあり)
コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R
入力プラグ3P(NEMA L5-30P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)
定格出力電圧AC90±3〜114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3〜114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3〜110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0〜40
保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH(無結露)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)100V
保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
入力保護容量(A)45
バックアップ時間4.5分/最大負荷時:2700W
バッテリー数1個
適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状NEMA L5-30P/端子台
入力電圧範囲(V)AC89±2〜118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2〜118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2〜113±2 (入力電圧感度高感度)
本体幅(mm)200
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)最大3000/2700
停電切替時間10msec.以内
切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
バッテリー寿命5年(期待)
最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
線数2線(アース付)
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護