無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827855 品番BU100RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥177,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず) 消費電力(W)20W/60W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約13Kg 定格入力電圧(V)AC100V/110V/115/120V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA5-15R 入力プラグNEMA5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間8時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39〜71、 設置方式ラックマウント型 安全規格UL1778 バックアップ時間4分 バッテリー数2個 出力容量(VA/W)最大1000/800 停電切替時間無瞬断 出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする