無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827959 品番BU100RE
参考基準価格(税別)¥333,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃〜55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5〜7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mm コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約17kg 定格入力電圧(V)AC75±2〜143±2V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグ3P(NEMA 5-15P) 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛蓄電池 定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2% 充電時間12時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型 安全規格UL1778 バックアップ時間7分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大1000/800 停電切替時間無瞬断 出力周波数50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする