無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62828065 品番BZ50LT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4〜5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4〜5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm 消費電力(W)10W/20W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3 本体質量(kg)3.2kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA5-15R 入力プラグNEMA5-15P 出力波形バッテリ動作時:矩形波 バッテリーシール鉛バッテリ 定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% 充電時間12 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式据置型/縦(壁掛け) 安全規格VCCI B種 バックアップ時間3分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大500/300 停電切替時間10msec以内 出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする